Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E26全方向プレミアX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25202627
品番
LDA4DDGSZ4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.076
光色
昼光色相当
長さ(mm)
98
質量(g)
65
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED