新サンエス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) 注文コード25202636 品番K1 500g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。

用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄 形状粉末 適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄 容量(g)500 性質アルカリ性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする