B-5581 エーレ ステンレス製スープスプーン パール金属 25202645 B-5581 エーレ ステンレス製スープスプーン パール金属 25202645

エーレ ステンレス製スープスプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25202645 品番B-5581
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

食洗器対応

材質ステンレス鋼 寸法(mm)170×47 全長(mm)170 シルバー 質量(g)30 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする