BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ジャッキ・馬台
BAHCO(バーコ)の パッド/スロープ/ドーリー
BAHCO(バーコ)の カードーリー
カードリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25205033
品番
BH1CD680JAP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途
ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番
130-9832
材質
スチール
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
375
揚力(kN)
6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)
325
タイヤ外径(mm)
450〜810
注意
※水平な場所で使用ください。
※偶数個で使用してください。