白荷札 針金付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 縦(mm)120 注文コード25205557 品番100 1穴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は縦・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

針金荷札の代表、業務用からご家庭まで。使って安心、確実表示。

縦(mm)120 横(mm)60 タイプ1穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25205557
2024-05-07
用途:
材料の仕分け識別
卸売・小売業

仕分け、識別に使っています。当然ながら字も書けるし、ハトメが無くてもかなり丈夫で簡単に切れません。消耗品ですから値段も手ごろで大満足です。次回は更にコスパの良いモノタロウブランドも使ってみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする