※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

色荷札 針金付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 縦(mm)120 注文コード25205767 品番100 1穴 オレンジ色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は縦・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

色によって仕訳表示が便利。

縦(mm)120 横(mm)60 オレンジ色 厚さ(mm)約0.11 タイプ1穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25205758
2024-05-07
用途:
材料の仕分け識別
卸売・小売業

色が豊富なので仕分け、識別に大変便利。当然ながら字も書けるので間違い防止に役立っています。消耗品ですから値段も手ごろで大満足です。

対象商品:
25205758
2023-10-04
用途:
商品の区別をするときに使用しています。
メルボ紳士服工業株式会社 様 (製造業)

他社に比べ、安価で、製品も申し分ないと思います。何度かリピートしておりますが、今後も利用させていただきたいと思います。色も多く、素晴らしいと思います。

対象商品:
25205776
2022-11-25
用途:
検査時のB品札として
ディメンション 様 (その他業種)

色の付いた針金荷札って文房具屋等にはなくネットで探して買っていたのですが、モノタロウさんにあったので楽なら購入出来ました。

対象商品:
25205873
2020-09-22
用途:
棚卸作業

白や赤はどこでもあるけど、毎年色を変えている為カラーバリエーションが豊富なので助かりました。品質も問題ないです。

対象商品:
25206713
2020-04-14
用途:
鍵へのナンバー記入で使用
株式会社次郎工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより紙のに厚みがあり、色も黄色がはっきりしていて購入してよかったです。いつもリピしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする