ビストロ ラウンドテーブル 折り畳み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25208708 品番 650013310
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。

クレイグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×740 質量(kg)約6 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)740 奥行(mm)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約600×約740 材質(天板)スチール 天板形状
注意
※使用状況や環境条件、経年によってサビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いします。
※質感を保つため、時々乾いた布で拭いてください。軽度の汚れなどは、水で軽く洗い流してください。油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。表面を傷つける恐れがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないでください。
※水に強い材質を使用していますが、雨ざらし、陽ざしの環境下では劣化を早め、サビなどの発生や破損の原因となります。
※雨天時は雨水の当たらない場所での保管をお勧めします。
※納品の際は、必ずお届け先にて立会いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。
※同シリーズをの商品をご発注いただいた場合でも、ご注文数量や内容によって分納とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
※商品は輸入品のため、予告なく仕様変更や生産中止となる場合があります。また輸入状況によっては長期間在庫切れとなる場合がありますので、ご発注の際は価格、数量、納期などをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする