ハンディノートカウンター DN-150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25211218 品番DN-150
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。

計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1〜999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0〜35℃、20〜90%(屋内専用) バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60〜77mm、幅:110〜172mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする