ML34 100Φレースヘッドライトユニット PIAA 25211306

100Φレースヘッドライトユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25211306 品番ML34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

Φ100のレース仕様でありながら車検対応(付属ハロゲンランプ使用時)。
カットが鋭いロービームと、高速走行向けのスポットハイビームは夜間の高速走行に最適!
明るさ感110/100W相当。

電圧(V)12 光色クリア 仕様車検対応 バルブ形式H4:クリア 消費電力(W)60/55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25211306
2020-12-04
用途:
カスタムバイク製作
その他業種

本体取付ステーが薄く60度位置でステー製作が必要。M8穴ながら裏面のクリアランス極小で薄型ナット必須。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする