GA-QB001 レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ) 25212128 GA-QB001 レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ) 25212128 GA-QB001 レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ) 25212128 GA-QB001 レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ) 25212128

レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25212128 品番GA-QB001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅19〜22ミリ用のバンド付きです。

シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛、黄銅 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 アズワン品番64-5154-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする