- 段差スロープ モノタロウ 25212609 - 段差スロープ モノタロウ 25212609

段差スロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25212609 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。

材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155 用途段差の解消用として
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※併用時には段差スロープをカットして長さの調整をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする