分光光度計”iris”(アイリス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25218726 品番HI 801
参考基準価格(税別)¥581,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。
性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。
340〜900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)
大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。
5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。

付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)3 電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー 精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322 光源タングステンハロゲンランプ 電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定 測定レンジ波長:340〜900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs 測定モード透過率(%T)、吸光度(abs) 動作温度、湿度範囲0〜50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
注意
※16mm測定用ガラスセルとキャップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする