曜日別特売
SJ4201 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221457

カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(g)4200(Max)注文コード25221457品番SJ4201
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
・高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
・音叉式力センサ搭載のベース機種で様々な
用途に幅広く対応
・A4サイズに収まるコンパクト設計

種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(g)4200(Max)最小表示(g)0.1計量皿形状センサー音叉式力センサ電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)仕様バックライト液晶表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備再現性0.1g(σ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする