種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(g)620(Max)最小表示(g)0.01計量皿形状丸計量皿寸法(Φmm)140センサー音叉式力センサ電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)仕様バックライト液晶表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備再現性0.01g(σ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.01g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整校正証明書一般校正