曜日別特売
SJ1201(校正書・トレサビリティ体系図付き) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221536

カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(g)1200(Max)注文コード25221536品番SJ1201(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。

種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(g)1200(Max)最小表示(g)0.1計量皿形状センサー音叉式力センサ電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)仕様バックライト液晶表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備再現性0.1g(σ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする