PX-B全体

PX-B-C フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221965 PX-B-C フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221965 PX-B-C フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221965 PX-B-C フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221965 PX-B-C フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 25221965

フレキシブルPROマグネットベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸着力(N)(ホルダ台)1000 注文コード25221965 品番PX-B-C
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は吸着力など8種類から選べます 他の種類を見る

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。
最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。
マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-B 質量(g)1600 寸法L1(mm)145 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)62 アーム長さ(mm)330 取付部(測定器)6Φ、8Φ 計測器取付部/アリ溝- 耐荷重(N)25 アタッチメントタップ穴ホルダーM5×2
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする