PXS

PXS フレキシブルアームPRO単体 杉原産業 25222130 PXS フレキシブルアームPRO単体 杉原産業 25222130 PXS フレキシブルアームPRO単体 杉原産業 25222130

フレキシブルアームPRO単体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25222130 品番 PXS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 質量(g)691 ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25 寸法L1(mm)99 寸法L2(mm)17.6 アーム長さ(mm)183 耐荷重(N)30 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台と組み合わせてご使用の場合はt=3.0mm以上のワッシャーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする