PX2
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットベース
杉原産業の マグネットベース本体
フレキシブルアームPRO単体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25222148
品番
PX2
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途
ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)
981
ねじ
(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25
寸法L1(mm)
228
寸法L2(mm)
142
アーム長さ(mm)
435
耐荷重(N)
15
取付ねじサイズ
(ホルダ台側)M8×1.25
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台と組み合わせてご使用の場合はt=3.0mm以上のワッシャーをご用意ください。