背面

HXFS5 マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業 25222270 HXFS5 マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業 25222270

マグネットホルダー 研磨・強力タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222270 品番 HXFS5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。
吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4〜30まで10種類のバリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)5 直径(Φmm)5 質量(g)0.7 吸着力(N)3.9 取付ねじサイズM2×0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)2.5
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25222297
2023-09-20
用途:
生産設備でのワーク搬送機構
製造業

この大きさで4kg以上の吸着力があるのでスペースが確保できない機構で強力な固定ができて助かりました。コンタミが気になる装置なので吸着面が研磨されてフラットであることも魅力でした

対象商品:
25222340
2023-05-29
用途:
搬送治具に組み込み
製造業

吸着力がとても強力で今まで使っていたものと比べると一回り小さいものでも同等以上の吸着力があるので搬送治具に組み込み安くなりました。また、吸着面が研磨されていてフラットになっているので異物混入のカミコミ込みの心配がないのも自動機用の搬送治具に使うのでとてもいいと思います。

対象商品:
25222297
2023-05-29
用途:
省力機械の機構に組み込み
製造業

小径ながら4kg以上の吸着力があるので自動機に組み込み安く重宝しています。比較的クリーンな環境で使用される装置のため吸着面がフラットで清掃性に優れているもの選定している理由の一つです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする