ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SDXP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222393
品番
A16RSDXPR07
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SDXP95°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
右
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
DP_070204