SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
その他(MYM-A〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
25224963
品番
MYM-A16L1
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
ユニット品名
Lユニット