ISO インサート SPMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード25225769 品番SPMT09T308LF K68
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコーナー半径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正方形 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)11 寸法D(mm)9.53 寸法L10(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする