ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート SNMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25227187
品番
SNMG120408 K313
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7