ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート RNMA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227214
品番
RNMA150600 K68
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用
厚さ(mm)
6.35
寸法D(mm)
19.05
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
なし