ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227345
品番
VNGA160404 K68
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。0°すくい角。中仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61