ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CNMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
4.76
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25227388
品番
CNMP120408 K313
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9