ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート SNMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25227424
品番
SNMP190612 K313
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
19.05
寸法L10(mm)
19.05