ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CNGP-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227485
品番
CNGP160612K K313
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
15.88
寸法L10(mm)
16.12