ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VNGP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227546
品番
VNGP220408 K313
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
22.14