ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CCGT-HP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25227844
品番
CCGT120404HP K313
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9