ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート DCGT-HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
25227966
品番
DCGT11T302HP K313
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
コーナー半径(mm)
0.2
コーナーR(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
11.63