ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CPMT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
注文コード
25228158
品番
CPMT060204LF K68
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
6.35
寸法L10(mm)
6.45