ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート CNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
25228438
品番
CNGA160616T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
15.88
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.12