ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート DNGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25228718
品番
DNGX120712T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
10
寸法L10(mm)
12.21