セラミックインサート DNGX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード25228763 品番DNGX150712T02020 KY3500
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコーナー半径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状ひし形55° コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする