曜日別特売
B105A05800 K10 超硬ドリル B105 ケナメタル 25229296

超硬ドリル B105

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)5.8注文コード25229296品番B105A05800 K10
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用

ドリル径(Φmm)5.8溝長(mm)44全長(mm)82シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする