ケナメタル
超硬ドリル B105
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8.7
注文コード
25229436
品番
B105A08700 K10
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
40
表面処理
ノンコート