ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート DNMG-33
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25230504
品番
DNMG11040833 KT315
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11.63