ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
8
注文コード
25235867
品番
63A08RP90SP12CFP
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
63
径D(Φmm)
22
最大径(Φmm)
61
フランジ径D(Φmm)
51
寸法L(mm)
40
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
8