カストロール
カストロールの 洗浄剤スプレー
カストロールの ブレーキ・パーツクリーナ
カストロール テクニクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
25235920
品番
M7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
pH
3%希釈液:11.2
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.02
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません