ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25235973
品番
100B08RP90SP12C2WFP
参考基準価格(税別)
¥153,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
100
径D(Φmm)
32
最大径(Φmm)
99
フランジ径D(Φmm)
84
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
8
ポケット数
2