ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25235989
品番
125B10RP90SP12C2WFP
参考基準価格(税別)
¥184,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
125
径D(Φmm)
40
最大径(Φmm)
123
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
10
ポケット数
2