ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25236007
品番
200C16RP90SP12C4WFP
参考基準価格(税別)
¥328,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
200
径D(Φmm)
60
最大径(Φmm)
199
フランジ径D(Φmm)
134
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
16
ポケット数
4