ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
100
ポケット数
2
刃数Z
8
注文コード
25236034
品番
100B08RP70SP12C2WFP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥155,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
加工径ΦD・ポケット数・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
100
径D(Φmm)
32
最大径(Φmm)
112
フランジ径D(Φmm)
84
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
8
ポケット数
2