ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
ポケット数
2
刃数Z
10
注文コード
25236059
品番
125B10RP70SP12C2WFP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥190,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
加工径ΦD・ポケット数・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
125
径D(Φmm)
40
最大径(Φmm)
137
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
10
ポケット数
2