ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
ポケット数
3
刃数Z
12
注文コード
25236068
品番
160C12RP70SP12C3WFP
参考基準価格(税別)
¥265,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・ポケット数・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
160
径D(Φmm)
40
最大径(Φmm)
173
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
12
ポケット数
3