ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
200
ポケット数
4
刃数Z
16
注文コード
25236077
品番
200C16RP70SP12C4WFP
参考基準価格(税別)
¥351,100
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・ポケット数・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
200
径D(Φmm)
60
最大径(Φmm)
212
フランジ径D(Φmm)
134
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
16
ポケット数
4