ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-ER/L-60CB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25239735
品番
LT16ERAG60CB KC5025
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径。ブレーカー付き
ねじピッチ(mm)
0,50-3,0
寸法E(mm)
1.5
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.08
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
0.9