ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-NR/L-60CB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25239918
品番
LT16NRAG60CB KC5025
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径
ねじピッチ(mm)
0,50-3,0
寸法E(mm)
1.5
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.05
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
0.9