ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート SPGT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
3.97
注文コード
25240557
品番
SPGT09T308LF KC5410
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さS
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.53